Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport pentru plăci de circuite PANAVISE 333 ponderat 12 in | AD3TKX 40N546

PANAVISE 333 Suport placa de circuite ponderat 12 in

În stoc
Element: AD3TKX Model: 333Crucea Ref: 40N546
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
€197.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport placă de circuit
Tip de bazăPonderat
Fața maxilaruluiCanelat în V
Material maxilarAluminiu turnat
Lățimea fălcii5 / 16 "
MaterialCompozit
Max. Deschidere12 "
Inălțime totală20.5 "
Lungime totală12.25 "
Lățimea totală14 "
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului6.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.213
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8466208065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăMaterialInălțime totalăLungime totalăUnghi pivotantPreț
PANAVISE 315 Suport placa de circuit 12 inch deschis | AD3TKN 40N537 315Nici unulAluminiu10.875 "2"196 grade€78.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANAVISE 333 Suport placa de circuite ponderat 12 in
€197.07 /unitate