DEWALT DXPW60606 Mașină de spălat cu presiune pe gaz 4200psi 4gpm | AC6FYA 33M601

DEWALT DXPW60606 Mașină de spălat cu presiune cu gaz 4200psi 4gpm

În stoc
Element: AC6FYA Model: DXPW60606Crucea Ref: 33M601

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,693.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune
Injecție cu detergentSifon Tub
Evaluarea taxeiComercial
Marca motoruluiHonda
Marimea motorului389cc
Rata de curgere4 g / min
Tipul combustibiluluiGaz
Înălţime26.5 "
Dimensiunile furtunului3/8 "x 50 ft.
Lungime36 "
Greutate Netă192 lb.
Presiune de funcționare4200 psi
Materialul pistonuluiCeramica solida
Tip pompăCAT Industrial Triplex
Tip demarorRecul
Ore utile pe săptămână20+
GaranțieAnul 3
Tipul de apăRece
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 97.2
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)138.43
Lățimea navei (cm)67.95
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Transmisia pompei (curea)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeLungimeGreutate NetăPresiune de funcționareLăţimePreț
DEWALT DXPW60603 Mașină de spălat cu presiune pe gaz 3200psi 2.8gpm | AC6FXX 33M597 DXPW606032.8 g / min23.5 "34 "82 lb.3200 psi21 "€1,900.41
DEWALT DXPW60604 Mașină de spălat cu presiune pe gaz 3800psi 3.5 gpm | AC6FXY 33M598 DXPW606043.5 g / min28.5 "38 "122 lb.3800 psi22.5 "€2,160.00
DEWALT DXPW60605 Mașină de spălat cu presiune pe gaz 4200psi 4gpm | AC6FXZ 33M599 DXPW606054 g / min28.5 "38 "139 lb.4200 psi22.5 "€2,433.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DXPW60606 Mașină de spălat cu presiune cu gaz 4200psi 4gpm
€3,693.19 /unitate