DEWALT DXPW60604 Mașină de spălat cu presiune pe gaz 3800psi 3.5 gpm | AC6FXY 33M598

DEWALT DXPW60604 Mașină de spălat cu presiune cu gaz 3800psi 3.5gpm

În stoc
Articol: AC6FXY Model: DXPW60604Crucea Ref: 33M598

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,160.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune
Evaluarea taxeiComercial
Marca motoruluiHonda
Marimea motorului270cc
Rata de curgere3.5 g / min
Tipul combustibiluluiGaz
Înălţime28.5 "
Dimensiunile furtunului3/8 "x 50 ft.
Lungime38 "
Greutate Netă122 lb.
Presiune de funcționare3800 psi
Materialul pistonuluiCeramica solida
Tip pompăCAT Industrial Triplex
Ore utile pe săptămână20+
GaranțieAnul 3
Tipul de apăRece
Lăţime22.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81
Înălțimea navei (cm)71.76
Lungimea navei (cm)61.6
Lățimea navei (cm)67.63
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unitate de pompare (directă)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeLungimeGreutate NetăPresiune de funcționareLăţimePreț
DEWALT DXPW60603 Mașină de spălat cu presiune pe gaz 3200psi 2.8gpm | AC6FXX 33M597 DXPW606032.8 g / min23.5 "34 "82 lb.3200 psi21 "€1,900.41
DEWALT DXPW60605 Mașină de spălat cu presiune pe gaz 4200psi 4gpm | AC6FXZ 33M599 DXPW606054 g / min28.5 "38 "139 lb.4200 psi22.5 "€2,433.72
DEWALT DXPW60606 Mașină de spălat cu presiune pe gaz 4200psi 4gpm | AC6FYA 33M601 DXPW606064 g / min26.5 "36 "192 lb.4200 psi23 "€3,693.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DXPW60604 Mașină de spălat cu presiune cu gaz 3800psi 3.5gpm
€2,160.00 /unitate