DEWALT DXPW60603 Mașină de spălat cu presiune pe gaz 3200psi 2.8gpm | AC6FXX 33M597

DEWALT DXPW60603 Mașină de spălat cu presiune cu gaz 3200psi 2.8gpm

În stoc
Articol: AC6FXX Model: DXPW60603Crucea Ref: 33M597

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,900.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune
Evaluarea taxeiComercial
Marca motoruluiHonda
Marimea motorului196cc
Rata de curgere2.8 g / min
Tipul combustibiluluiGaz
Înălţime23.5 "
Dimensiunile furtunului5/16 "x 25 ft.
Lungime34 "
Greutate Netă82 lb.
Presiune de funcționare3200 psi
Materialul pistonuluiCeramica solida
Tip pompăCAT Industrial Triplex
Ore utile pe săptămână20+
GaranțieAnul 3
Tipul de apăRece
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)60.01
Lungimea navei (cm)53.98
Lățimea navei (cm)57.79
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unitate de pompare (directă)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeLungimeGreutate NetăPresiune de funcționareLăţimePreț
DEWALT DXPW60604 Mașină de spălat cu presiune pe gaz 3800psi 3.5 gpm | AC6FXY 33M598 DXPW606043.5 g / min28.5 "38 "122 lb.3800 psi22.5 "€2,160.00
DEWALT DXPW60605 Mașină de spălat cu presiune pe gaz 4200psi 4gpm | AC6FXZ 33M599 DXPW606054 g / min28.5 "38 "139 lb.4200 psi22.5 "€2,433.72
DEWALT DXPW60606 Mașină de spălat cu presiune pe gaz 4200psi 4gpm | AC6FYA 33M601 DXPW606064 g / min26.5 "36 "192 lb.4200 psi23 "€3,693.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DXPW60603 Mașină de spălat cu presiune cu gaz 3200psi 2.8gpm
€1,900.41 /unitate