MARATHON MOTORS 145TTDR16330 Motor de pompă cu cuplare strânsă trifazat 3-1/1 CP 2jp | AG145CEL 3UP32 / GT88

MARATHON MOTORS 145TTDR16330 Motorul pompei cuplate închise trifazate 3-1 / 1 Hp 2jp

În stoc
Articol: AG3CEL Model: 145TTDR16330Ref încrucișat: 32UP88 / GT2404

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,111.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăPremium
Inrameaza-le145 JP
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă4.4/2.2
HP1.5
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax10.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorFilet JP
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1755
Eficiență nominală86.5%
Lungime totală18.187 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului7 5 / 16 "
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)50.5
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8501524000

Detalii produs:

    • Înlocuiește Maratonul - U135A / 145TTDR4354

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiVoltajHPPreț
MARATHON MOTORS 213TTDB6012 Motor de pompă cu cuplare strânsă trifazat 3 CP 10 rpm | AG3450CEY GT3 213TTDB601223.125 "213 JP23.0/11.53001-36001.375 "8.125 "230/46010€2,607.32
MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă trifazat 3-7/1 CP 2 rpm | AG1750CFA GT3 213TTDB603723.125 "213 JP19.0/9.51701-18001.375 "8.125 "230/4607.5€2,797.14
MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2MLC GT2307 145TTDR16337-145JPV6.9---2002€341.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16330 Motorul pompei cuplate închise trifazate 3-1 / 1 Hp 2jp
€1,111.40 /unitate