MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2MLC GT2307

MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 Motor cu pompă cuplată

În stoc
Articol: AJ2MLC Model: 145TTDR16337Crucea Ref: GT2307

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€468.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență86.5%
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le145JPV
Amplificatori de încărcare completă6.9
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.49
MontareC-Face Rigid
Design NEMAB
OrientareORIZONTAL SAU ARBRE JOS
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Voltaj200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)57.15
Lungimea navei (cm)37.47
Lățimea navei (cm)42.7

Detalii produs:

    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: N
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 22
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6206
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 2:1

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiVoltajHPPreț
MARATHON MOTORS 145TTDR16330 Motor de pompă cu cuplare strânsă trifazat 3-1/1 CP 2jp | AG145CEL 3UP32 / GT88 145TTDR1633018.187 "145 JP4.4/2.21701-18007 / 8 "7 5 / 16 "230/4601.5€1,181.93
MARATHON MOTORS 213TTDB6012 Motor de pompă cu cuplare strânsă trifazat 3 CP 10 rpm | AG3450CEY GT3 213TTDB601223.125 "213 JP23.0/11.53001-36001.375 "8.125 "230/46010€2,696.05
MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă trifazat 3-7/1 CP 2 rpm | AG1750CFA GT3 213TTDB603723.125 "213 JP19.0/9.51701-18001.375 "8.125 "230/4607.5€2,559.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 Motor cu pompă cuplată
€468.79 /unitate