MARATHON MOTORS 213TTDB6012 Motor de pompă cu cuplare strânsă trifazat 3 CP 10 rpm | AG3450CEY GT3

MARATHON MOTORS 213TTDB6012 Motorul pompei cuplate închise trifazat 3 Hp 10 Rpm

În stoc
Element: AG3CEY Model: 213TTDB6012Crucea Ref: GT2418

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,607.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăPremium
Inrameaza-le213 JP
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă23.0/11.5
HP10
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax15 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorFilet JP
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3450
Eficiență nominală89.5%
Lungime totală23.125 "
Fază3
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului8.125 "
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiVoltajHPPreț
MARATHON MOTORS 145TTDR16330 Motor de pompă cu cuplare strânsă trifazat 3-1/1 CP 2jp | AG145CEL 3UP32 / GT88 145TTDR1633018.187 "145 JP4.4/2.21701-18007 / 8 "7 5 / 16 "230/4601.5€1,111.40
MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă trifazat 3-7/1 CP 2 rpm | AG1750CFA GT3 213TTDB603723.125 "213 JP19.0/9.51701-18001.375 "8.125 "230/4607.5€2,797.14
MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2MLC GT2307 145TTDR16337-145JPV6.9---2002€341.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTDB6012 Motorul pompei cuplate închise trifazat 3 Hp 10 Rpm
€2,607.32 /unitate