Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOM2200VH-1021 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, 200A, 240VAC, 22kAIC | CE6HUP

SQUARE D QOM2200VH-1021 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, 200A, 240VAC, 22kAIC

În stoc
Articol: CE6HUP Model: QOM2200VH-1021

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€621.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi200
Tip cadruQO
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.224
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)13.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D QOM2200VH-1021 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact utilizat ca întrerupător principal cu șuruburi pentru panouri de control și tablouri de distribuție
    • Design de cadru QOM în configurație cu 2 poli, 1 fază pentru performanță ridicată în dimensiuni compacte
    • Dispune de declanșare magnetică termică atât pentru protecție pe termen lung, cât și pentru limitarea curentului instantaneu
    • Declanșarea de șunt de 240V oferă protecție împotriva tensiunilor aplicate extern
    • UL listat

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluare AICamperiAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiVoltajPreț
SQUARE D QOM100VH Întrerupător 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€160.24
SQUARE D QOM2150VH Întrerupător 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€349.71
SQUARE D QOM2200VH Întrerupător 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€354.80
SQUARE D QOM125VH Întrerupător 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€303.72
SQUARE D QOM2100VH Întrerupător 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€349.71
SQUARE D QOM2125VH Întrerupător principal Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€349.71
SQUARE D QOM70VH Întrerupător cu șuruburi, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12AWG-€163.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOM2200VH-1021 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, 200A, 240VAC, 22kAIC
€621.35 /unitate