Întrerupătorul Square D QOM2175VH protejează sistemele electrice, echipamentele și personalul de condițiile de scurtcircuit și suprasarcină. De asemenea, ajută la pornirea sistemelor AC și DC.
Caracteristici:
- Oferă montare cu șuruburi, permițând o instalare rapidă și sigură pe teren la centrul de încărcare QO / Homeline și panouri.
- Acest întrerupător de circuit dispune de un mecanism de comutare fără declanșare cu acțiune rapidă de întrerupere rapidă pentru a se deplasa liber din poziția sa finală în poziția de declanșare.
- De asemenea, dispune de un mecanism acţionat cu cheie care permite setarea manuală a unui întrerupător în poziţia ON-OFF / RESET.
- Are o configurație cu 2 poli pentru a furniza un debit de curent standard de 175 A și o capacitate de întrerupere de 22 kA la 120/240 VCA.
- Dimensiunea sa compactă permite utilizarea în aplicații în care spațiul este o problemă.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este scopul unui indicator Visi-trip?
A. Indicatorul Visi-Trip oferă o indicație vizuală a stării declanșate într-un întrerupător.
Î. Ce este o conexiune cu urechi?
A. O componentă cu cap conectează cablul la bornele dispozitivelor electrice. Permite conectarea sau deconectarea ușoară și sigură a îmbinărilor electrice, fie permanent, fie în scop de întreținere.
Î. Ce fir este aplicabil pentru utilizarea cu acest întrerupător?
A. Întrerupătorul din seria QO acceptă fire de aluminiu sau cupru pentru o conexiune sigură.