Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOM2175MM Întrerupător cu bolt, QO, 175 A, 240 VAC, 2p, 10kAIC@240V | AG8UJL

SQUARE D QOM2175MM Întrerupător cu bolt, QO, 175 A, 240 VAC, 2p, 10kAIC@240V

În stoc
Articol: AG8UJL Model: QOM2175MM

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€497.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi175A
Tip cadruQO
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1655
Înălțimea navei (cm)9.04
Lungimea navei (cm)14.3
Lățimea navei (cm)12.85

Detalii produs:

    • Square D QOM2175MM este un întrerupător de circuit miniatural de înaltă performanță conceput pentru a oferi protecție împotriva daunelor cauzate de suprasarcini și scurtcircuite.
    • Acest întrerupător Square D, listat UL și certificat CSA, are montare prin bolt și are un cadru QO, o capacitate de întrerupere de 10 kA la 240 V și un curent nominal maxim de 175 A.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluare AICamperiAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiVoltajPreț
SQUARE D QOM100VH Întrerupător 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€160.24
SQUARE D QOM2150VH Întrerupător 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€349.71
SQUARE D QOM2200VH Întrerupător 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€354.80
SQUARE D QOM125VH Întrerupător 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€303.72
SQUARE D QOM2100VH Întrerupător 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€349.71
SQUARE D QOM2125VH Întrerupător principal Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€349.71
SQUARE D QOM70VH Întrerupător cu șuruburi, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12AWG-€163.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOM2175MM Întrerupător cu bolt, QO, 175 A, 240 VAC, 2p, 10kAIC@240V
€497.09 /unitate