Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOM80VH Întrerupător cu șuruburi, 2 poli, 120/ 240 VCA, 22 kAIC | CE6HUH

SQUARE D QOM80VH Întrerupător cu șuruburi, 2 poli, 120/ 240 VCA, 22 kAIC

În stoc
Element: CE6HUH Model: QOM80VH
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
€224.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi80
Tip cadruQO
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QOM80VH utilizat pentru a proteja componentele sensibile de suprasarcini excesive și scurtcircuite
    • Unitate de declanșare termomagnetică care asigură atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee
    • Facilitatea de montare prin bolt-on permite instalarea rapidă pe panourile Square D NF
    • Terminale cu cap pentru a se adapta la dimensiuni ale cablurilor de la 4 la 2/0 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluare AICamperiAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiVoltajPreț
SQUARE D QOM100VH Întrerupător 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€160.24
SQUARE D QOM2150VH Întrerupător 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€349.71
SQUARE D QOM2200VH Întrerupător 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€354.80
SQUARE D QOM125VH Întrerupător 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12AWG-€303.72
SQUARE D QOM2100VH Întrerupător 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€349.71
SQUARE D QOM2125VH Întrerupător principal Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4AWG-€349.71
SQUARE D QOM70VH Întrerupător cu șuruburi, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12AWG-€163.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOM80VH Întrerupător cu șuruburi, 2 poli, 120/ 240 VCA, 22 kAIC
€224.70 /unitate