Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ AT-100-BR Mâner de tragere încastrat Snap-in Abs Mat | AE2DWU 4WRG4

LAMP AT-100-BR Mâner de tragere încastrat Snap-in Abs Mat

În stoc
Articol: AE2DWU Model: AT-100-BRCrucea Ref: 4WRG4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€6.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere încastrat
CuloriMaro
Înălțimea decupajului1-37/64 "
Lățimea decupajului3-51/64 "
finalizareamată
Pentru grosimea panoului51 / 64 "
Lungimea prinderii3-37/64 "
Piese metaliceNu este inclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialABS
Tip montareSnap-In
Lungime totală3 15 / 16 "
Lățimea totală1 49 / 64 "
Proiectare5 / 32 "
Dimensiunea șurubuluiNu este inclus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTip montareCulorifinalizareaLungime totalăLățimea totalăGrosimea farfurieiProiectareDimensiunea șurubuluiPreț
LAMPĂ AT-100-B Mâner de tragere încastrat termoplastic mat | AE2DWT 4WRG3 AT-100-BSnap-InNegrumată3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Nu este inclus€4.77
LAMPĂ AT-100-I Mâner de tragere încastrat termoplastic mat | AE2DWV 4WRG5 AT-100-ISnap-InAlbmată3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Nu este inclus€5.88
LAMPĂ AT-70-B Mâner de tragere încastrat termoplastic mat | AE2DWW 4WRG6 AT-70-BSnap-InNegrumată2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Nu este inclus€4.15
LAMPĂ AT-70-BR Mâner de tragere încastrat Snap-in Abs Mat | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BRSnap-InMaromată2.75 "1.5 "-5 / 32 "Nu este inclus€4.53
LAMPĂ AT-70-I Mâner de tragere încastrat termoplastic mat | AE2DWY 4WRG8 AT-70-ISnap-InFildeşmată2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-€4.49
LAMPĂ HH-D Mâner de tragere încastrat Orificii filetate | AE2DYG 4WRL9 HH-DGauri filetateNegruLustruit4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14€90.93
LAMPĂ HH-FB-2/S Mâner încastrat din oțel inoxidabil 304 | AE2DYJ 4WRN2 HH-FB-2 / SGauri filetateSilverSatin4 5 / 16 "2 33 / 64 "-13 / 64 "M4 X 20€33.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP AT-100-BR Mâner de tragere încastrat Snap-in Abs Mat
€6.04 /unitate