LITTLE GIANT Cărucior instrument


Filtru
Capacitate pe raft: 500 lb. , Culoare: Gri , Finalizarea: Pudră acoperită , Ecartament: 14 , Mâner inclus: Da , Capacitate de incarcare: 1000 lb. , Număr de rafturi: 2 , Adâncime totală: 40 " , Inălțime totală: 34 " , Lungime totală: 40 " , Lățimea totală: 24 " , Lungimea raftului: Sus 36 ", Jos 29" , Stil raft: Spăla , Tip raft: Spăla , Lățimea raftului: Top 22 ", inferior 21-3 / 4" , Material superior: Suprafață de vinil antiderapant
StilModelCaster Dia.Material de rotireTip rotorLățimea rotoruluiDistanța dintre rafturiMânerPreț (ex. TVA)
A
MIC-2436-5TL
5"poliuretan(4) Rotiți cu frâne cu blocare totală1.25 "24.25 "Oțel tubular€846.11
B
MIC-2436
9"Pneumatic(2) Rigid, (2) Pivotant3"20 "Tubular€1,251.27
B
MIC-2436-10SR
10 "Cauciuc rezistent la perforare(2) Rigid, (2) Pivotant2.75 "20 "Oțel tubular€1,233.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?