LITTLE GIANT MIC-2436-10SR Cărucior de instrumente 1000 lb. | AG7BEB 49Y604

LITTLE GIANT Cărucior instrument MIC-2436-10SR 1000 Lb.

În stoc
Articol: AG7BEB Model: MIC-2436-10SRCrucea Ref: 49Y604

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,233.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior instrument
Capacitate pe raft500 lb.
Materialul coșuluiOţel
Caster Dia.10 "
Material de rotireCauciuc rezistent la perforare
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2.75 "
CuloriGri
Distanța dintre rafturi20 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerOțel tubular
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală40 "
Inălțime totală34 "
Lungime totală40 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftuluiSus 36 ", Jos 29"
Stil raftSpăla
Tipul raftuluiSpăla
Lățimea raftuluiTop 22 ", inferior 21-3 / 4"
Material de topSuprafață de vinil antiderapant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8716805010

Variante de produs

ProdusModelCaster Dia.Material de rotireTip rotorLățimea rotoruluiDistanța dintre rafturiMânerPreț
LITTLE GIANT MIC-2436 Cărucior de instrumente 1000 lb pneumatic | AF6RQQ 20HK74 MIC-24369"Pneumatic(2) Rigid, (2) Pivotant3"20 "Tubular€1,251.27
LITTLE GIANT MIC-2436-5TL Cărucior de instrumente 1000 lb. | AG7BEF 49Y608 MIC-2436-5TL5"poliuretan(4) Rotiți cu frâne cu blocare totală1.25 "24.25 "Oțel tubular€846.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT Cărucior instrument MIC-2436-10SR 1000 Lb.
€1,233.50 /unitate