Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUGATSUNE ES-611/ET mâner de tragere încastrat Știfturi filetate | AE2DXU 4WRK4

SUGATSUNE ES-611/ET mâner de tragere încastrat, știfturi filetate

În stoc
Articol: AE2DXU Model: ES-611/ETCrucea Ref: 4WRK4
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
€17.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere încastrat
CuloriSilver
Înălțimea decupajului1-37/64 "
Lățimea decupajului3-35/64 "
finalizareaSatin
Lungimea prinderii3-35/64 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialȘtifturi din oțel inoxidabil 304 / cupru
Montarea orificiului de la centru la centru4-1/64 "
Tip montareȘtifturi filetate
Lungime totală4 49 / 64 "
Lățimea totală2.437 "
Proiectare1 / 8 "
Dimensiunea șurubuluiPiuliță M5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302423065
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip montareCulorifinalizareaLungime totalăLățimea totalăProiectareDimensiunea șurubuluiPentru grosimea panouluiPreț
SUGATSUNE ATS-100-B Mâner de tragere încastrat termoplastic mat | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BSnap-InNegrumată3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nu este inclus51 / 64 "€4.43
SUGATSUNE ATS-100-IV Mâner de tragere încastrat termoplastic mat | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVSnap-InAlbmată3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nu este inclus51 / 64 "€4.71
SUGATSUNE ES-611/IT Mâner încastrat din oțel inoxidabil 304 | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITGauri filetateSilverSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 X 25-€15.58
SUGATSUNE ES-611/WO Mâner de tragere încastrat, satinat cu sudură | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOSudareSilverSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€12.92
SUGATSUNE HH-AS2 Mâner încastrat din oțel inoxidabil 304 | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Gauri filetateSilverSatin4-23/32 "2 23 / 64 "5 / 64 "Piuliță M4-€32.19
SUGATSUNE HH-FB-1/S Mâner încastrat din oțel inoxidabil 304 | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SGauri filetateSilverSatin5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 X 20-€40.54
SUGATSUNE HH-FC-2/S Mâner de tragere încastrat, satinat cu sudură | AE2DYM 4WRN5 HH-FC-2 / SSudareSilverSatin4 5 / 16 "2 33 / 64 "13 / 64 "Piuliță M4-€30.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUGATSUNE ES-611/ET mâner de tragere încastrat, știfturi filetate
€17.11 /unitate