Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUGATSUNE HH-FB-1/S Mâner încastrat din oțel inoxidabil 304 | AE2DYH 4WRN1

SUGATSUNE HH-FB-1/S Mâner de tragere încastrat din oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AE2DYH Model: HH-FB-1/SCrucea Ref: 4WRN1
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
€40.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere încastrat
CuloriSilver
Înălțimea decupajului2-33/64 "
Lățimea decupajului3-29/32 "
finalizareaSatin
Lungimea prinderii3-25/32 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
Material304 oțel inoxidabil
Montarea orificiului de la centru la centru4-21/64 "
Tip montareGauri filetate
Lungime totală5.437 "
Lățimea totală3 15 / 32 "
Proiectare13 / 64 "
Dimensiunea șurubuluiM4 X 20
Vert. Gaură de montare Ctr. la Ctr.2-7/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip montareCulorifinalizareaLungime totalăLățimea totalăProiectareDimensiunea șurubuluiPentru grosimea panouluiPreț
SUGATSUNE ATS-100-B Mâner de tragere încastrat termoplastic mat | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BSnap-InNegrumată3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nu este inclus51 / 64 "€4.43
SUGATSUNE ATS-100-IV Mâner de tragere încastrat termoplastic mat | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVSnap-InAlbmată3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nu este inclus51 / 64 "€4.71
SUGATSUNE ES-611/ET mâner de tragere încastrat Știfturi filetate | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETȘtifturi filetateSilverSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "Piuliță M5-€17.11
SUGATSUNE ES-611/IT Mâner încastrat din oțel inoxidabil 304 | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITGauri filetateSilverSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 X 25-€15.58
SUGATSUNE ES-611/WO Mâner de tragere încastrat, satinat cu sudură | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOSudareSilverSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€12.92
SUGATSUNE HH-AS2 Mâner încastrat din oțel inoxidabil 304 | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Gauri filetateSilverSatin4-23/32 "2 23 / 64 "5 / 64 "Piuliță M4-€32.19
SUGATSUNE HH-FC-2/S Mâner de tragere încastrat, satinat cu sudură | AE2DYM 4WRN5 HH-FC-2 / SSudareSilverSatin4 5 / 16 "2 33 / 64 "13 / 64 "Piuliță M4-€30.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUGATSUNE HH-FB-1/S Mâner de tragere încastrat din oțel inoxidabil 304
€40.54 /unitate