Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ PT-148 Mâner de tragere pliabil încastrat placat cu zinc | AE2EAF 4WRV6

LAMP PT-148 Mâner de tragere pliabil încastrat placat cu zinc

În stoc
Articol: AE2EAF Model: PT-148Crucea Ref: 4WRV6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€115.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner încastrat pliabil
CuloriGri
Înălțimea decupajului3-5/32 "
Lățimea decupajului4-21/64 "
finalizareaPlacat cu zinc
Lungimea prinderii4-1/16 "
Piese metaliceNu este inclus
Capacitate de încărcare110 lb.
Sarcina nominală (Y / N)Da
MaterialOțel / aliaj de zinc / cauciuc sintetic
Montarea orificiului de la centru la centru5-13/64 "
Tip montareNeafilat prin găuri
Lungime totală5 53 / 64 "
Lățimea totală3 35 / 64 "
Proiectare5 / 64 "
Vert. Gaură de montare Ctr. la Ctr.2-23/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.657
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelProiectareCulorifinalizareaSarcina nominală (Y / N)MaterialMontarea orificiului de la centru la centruLungime totalăLățimea totalăPreț
LAMPĂ 26900 Mâner de tragere pliabil încastrat Lustruit | AE2DWQ 4WRG1 269007 / 64 "SilverLustruitN316 oțel inoxidabil1.125 "1.5 "1.875 "€59.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP PT-148 Mâner de tragere pliabil încastrat placat cu zinc
€115.36 /unitate