Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ 26900 Mâner de tragere pliabil încastrat Lustruit | AE2DWQ 4WRG1

LAMP 26900 Mâner de tragere pliabil încastrat lustruit

În stoc
Articol: AE2DWQ Model: 26900Crucea Ref: 4WRG1
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
€59.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner încastrat pliabil
CuloriSilver
Înălțimea decupajului1-1/2 "
Lățimea decupajului19 / 32 "
finalizareaLustruit
Piese metaliceNu este inclus
Sarcina nominală (Y / N)N
Material316 oțel inoxidabil
Montarea orificiului de la centru la centru1.125 "
Tip montareNeafilat prin găuri
Lungime totală1.5 "
Lățimea totală1.875 "
Proiectare7 / 64 "
Dimensiunea șurubuluiNu este inclus
Vert. Gaură de montare Ctr. la Ctr.1-29/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8302423065
Tara natalaPH

Variante de produs

ProdusModelProiectareCulorifinalizareaSarcina nominală (Y / N)MaterialMontarea orificiului de la centru la centruLungime totalăLățimea totalăPreț
LAMPĂ PT-148 Mâner de tragere pliabil încastrat placat cu zinc | AE2EAF 4WRV6 PT-1485 / 64 "GriPlacat cu zincDaOțel / aliaj de zinc / cauciuc sintetic5-13/64 "5 53 / 64 "3 35 / 64 "€115.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP 26900 Mâner de tragere pliabil încastrat lustruit
€59.19 /unitate