Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUGATSUNE UT-105/S Mâner de tragere încastrat Snap-in Satin | AE2EBM 4WRY9

SUGATSUNE UT-105/S Mâner de tragere încastrat Snap-in Satin

În stoc
Articol: AE2EBM Model: UT-105 / SCrucea Ref: 4WRY9
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
€18.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere încastrat
CuloriBlack / Silver
Înălțimea decupajului1-9/32 "
Lățimea decupajului3-29/32 "
finalizareaSatin
Piese metaliceNu este inclus
Sarcina nominală (Y / N)Nu
MaterialPlacă din spate din oțel inoxidabil 304 / termoplastic
Tip montareSnap-In
Lungime totală4.125 "
Lățimea totală1 37 / 64 "
Grosimea farfuriei1 / 64 "
Proiectare19 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTip montareCulorifinalizareaLungime totalăLățimea totalăProiectareDimensiunea șurubuluiPentru grosimea panouluiPreț
SUGATSUNE ATS-100-B Mâner de tragere încastrat termoplastic mat | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BSnap-InNegrumată3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nu este inclus51 / 64 "€3.86
SUGATSUNE ATS-100-IV Mâner de tragere încastrat termoplastic mat | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVSnap-InAlbmată3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nu este inclus51 / 64 "€4.84
SUGATSUNE ES-611/ET mâner de tragere încastrat Știfturi filetate | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETȘtifturi filetateSilverSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "Piuliță M5-€15.15
SUGATSUNE ES-611/IT Mâner încastrat din oțel inoxidabil 304 | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITGauri filetateSilverSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 X 25-€15.19
SUGATSUNE ES-611/WO Mâner de tragere încastrat, satinat cu sudură | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOSudareSilverSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€11.23
SUGATSUNE HH-AS2 Mâner încastrat din oțel inoxidabil 304 | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Gauri filetateSilverSatin4-23/32 "2 23 / 64 "5 / 64 "Piuliță M4-€27.99
SUGATSUNE HH-FB-1/S Mâner încastrat din oțel inoxidabil 304 | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SGauri filetateSilverSatin5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 X 20-€35.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUGATSUNE UT-105/S Mâner de tragere încastrat Snap-in Satin
€18.94 /unitate