Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD 95R.26D Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate | AC9LYM 3HJC4

ROCKWOOD 95R.26D Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate

În stoc
Element: AC9LYM Model: 95R.26DCrucea Ref: 3HJC4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€84.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere încastrat
CuloriSilver
Înălțimea decupajului2-3/4 "
Lățimea decupajului1-11/16 "
finalizareaChrome satinat
Lungimea prinderii2-3/4 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialAlamă turnată
Tip montareCleme / elemente de fixare
Lungime totală3.5 "
Grosimea farfuriei7 / 8 "
Proiectare1"
Dimensiunea șurubului# 8 x 7/8 SMS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8302419015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiCulorifinalizareaSarcina nominală (Y / N)MaterialLungime totalăLățimea totalăProiectarePreț
ROCKWOOD 94.32D Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate | AC9LYG 3HJA8 94.32D# 8 x 3/4 SMSSilverSatinNAluminiu / alamă / bronz / oțel inoxidabil5"3.5 "1"€50.02
ROCKWOOD 94.3 Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate | AC9LYJ 3HJC1 94.3# 8 x 3/4 SMSAlamăAlamă lustruităNAluminiu / alamă / bronz / oțel inoxidabil5"3.5 "1"€331.41
ROCKWOOD 94.32DMS Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate | AC9LYK 3HJC2 94.32DMS# 8 x 3/4 SMSSilverSatinNAluminiu / alamă / bronz / oțel inoxidabil5"3.5 "1"€94.22
ROCKWOOD 94.10 Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate | AC9LYL 3HJC3 94.10# 8 x 3/4 SMSBronzBronzNAluminiu / alamă / bronz / oțel inoxidabil5"3.5 "1"€331.41
ROCKWOOD 95R.3 Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate | AC9LYN 3HJC5 95R.3# 8 x 7/8 SMSAlamăAlamă lustruităNAlamă turnată3.5 "-1"€93.76
ROCKWOOD 870.32D Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate | AC9MAX 3HJJ6 870.32D# 4 x 5/8 OH WSSilverSatinNuAlamă / oțel inoxidabil3-9/16 "1.375 "3-9/16 "€8.42
ROCKWOOD 860.32D Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate | AC9MAI 3HJJ7 860.32D# 4 x 5/8 OH WSSilverSatinNAlamă / oțel inoxidabil2.5 "2.5 "2.5 "€17.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD 95R.26D Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate
€84.92 /unitate