Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD 94.32DMS Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate | AC9LYK 3HJC2

ROCKWOOD 94.32DMS Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate

În stoc
Element: AC9LYK Model: 94.32DMSCrucea Ref: 3HJC2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€94.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere încastrat
CuloriSilver
Înălțimea decupajului3-1/8 "
Lățimea decupajului1-3/4 "
finalizareaSatin
Lungimea prinderii3-1/8 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialAluminiu / alamă / bronz / oțel inoxidabil
Tip montareCleme / elemente de fixare
Lungime totală5"
Lățimea totală3.5 "
Grosimea farfuriei7 / 8 "
Proiectare1"
Dimensiunea șurubului# 8 x 3/4 SMS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8302419015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiCulorifinalizareaSarcina nominală (Y / N)MaterialLungime totalăLățimea totalăProiectarePreț
ROCKWOOD 94.32D Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate | AC9LYG 3HJA8 94.32D# 8 x 3/4 SMSSilverSatinNAluminiu / alamă / bronz / oțel inoxidabil5"3.5 "1"€50.02
ROCKWOOD 94.3 Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate | AC9LYJ 3HJC1 94.3# 8 x 3/4 SMSAlamăAlamă lustruităNAluminiu / alamă / bronz / oțel inoxidabil5"3.5 "1"€331.41
ROCKWOOD 94.10 Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate | AC9LYL 3HJC3 94.10# 8 x 3/4 SMSBronzBronzNAluminiu / alamă / bronz / oțel inoxidabil5"3.5 "1"€331.41
ROCKWOOD 95R.26D Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate | AC9LYM 3HJC4 95R.26D# 8 x 7/8 SMSSilverChrome satinatNAlamă turnată3.5 "-1"€84.92
ROCKWOOD 95R.3 Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate | AC9LYN 3HJC5 95R.3# 8 x 7/8 SMSAlamăAlamă lustruităNAlamă turnată3.5 "-1"€93.76
ROCKWOOD 870.32D Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate | AC9MAX 3HJJ6 870.32D# 4 x 5/8 OH WSSilverSatinNuAlamă / oțel inoxidabil3-9/16 "1.375 "3-9/16 "€8.42
ROCKWOOD 860.32D Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate | AC9MAI 3HJJ7 860.32D# 4 x 5/8 OH WSSilverSatinNAlamă / oțel inoxidabil2.5 "2.5 "2.5 "€17.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD 94.32DMS Agrafe/dispozitive de fixare pentru mâner de tragere încastrate
€94.22 /unitate