Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUGATSUNE HH-PS99 Mâner încastrat polipropilenă | AE2DYT 4WRP1

SUGATSUNE HH-PS99 Mâner de tragere încastrat din polipropilenă

În stoc
Articol: AE2DYT Model: HH-PS99Crucea Ref: 4WRP1
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
€4.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere încastrat
CuloriNegru
Înălțimea decupajului1-7/8 "
Lățimea decupajului3-59/64 "
finalizareamată
Pentru grosimea panoului19 / 32 "
Lungimea prinderii3-57/64 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)Nu
MaterialPolipropilenă
Montarea orificiului de la centru la centru4-27/32 "
Tip montareNeafilat prin găuri
Lungime totală5 5 / 16 "
Lățimea totală2.437 "
Dimensiunea șurubului4 x 12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS3926902500
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTip montareCulorifinalizareaLungime totalăLățimea totalăProiectareDimensiunea șurubuluiPentru grosimea panouluiPreț
SUGATSUNE ATS-100-B Mâner de tragere încastrat termoplastic mat | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BSnap-InNegrumată3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nu este inclus51 / 64 "€3.86
SUGATSUNE ATS-100-IV Mâner de tragere încastrat termoplastic mat | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVSnap-InAlbmată3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nu este inclus51 / 64 "€4.84
SUGATSUNE ES-611/ET mâner de tragere încastrat Știfturi filetate | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETȘtifturi filetateSilverSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "Piuliță M5-€15.15
SUGATSUNE ES-611/IT Mâner încastrat din oțel inoxidabil 304 | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITGauri filetateSilverSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 X 25-€15.19
SUGATSUNE ES-611/WO Mâner de tragere încastrat, satinat cu sudură | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOSudareSilverSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€11.23
SUGATSUNE HH-AS2 Mâner încastrat din oțel inoxidabil 304 | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Gauri filetateSilverSatin4-23/32 "2 23 / 64 "5 / 64 "Piuliță M4-€27.99
SUGATSUNE HH-FB-1/S Mâner încastrat din oțel inoxidabil 304 | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SGauri filetateSilverSatin5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 X 20-€35.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUGATSUNE HH-PS99 Mâner de tragere încastrat din polipropilenă
€4.88 /unitate