NORTON ABRASIVES Roată abrazivă încastrată


Filtru
Tipul roții: Tip 5
StilModelRPM maxMaterial abrazivArbor HoleGrosimeTipDiametrul roțilorCuloriDiametruPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
66253364362
--------1€970.60
B
69210421418
--------1€2,755.08
C
66252941976
--------5€1,574.29
D
66252942809
--------5€719.25
E
66253364365
-Oxid de aluminiu5"1.5 "Tip 5-Gri14 "1€999.50
B
66253294163
--------1€360.54
F
66253263348
--------1€1,017.64
G
66252942690
--------5€780.45
B
66253307885
--------1€600.60
H
66253202883
--------1€1,280.06
I
66252942815
--------5€717.83
J
66252942691
--------5€903.56
A
66253364102
--------1€1,502.14
A
66253263169
--------1€803.97
K
66253044790
--------5€1,194.95
B
61463666865
--------1€188.91
L
66252942427
--------5€1,969.50
A
66252942688
--------5€955.37
M
66253263600
--------1€673.65
N
66252942225
--------5€635.36
O
66253263483
--------1€1,004.47
O
66253263596
--------1€1,027.29
P
66253209930
--------1€1,663.80
A
66253364103
--------1€1,555.11
A
66252942699
--------5€986.37
Q
66252942431
--------5€1,947.69
R
66243428329
16,235Oxid de aluminiu3 / 8 "1"-2"Gri-1€18.15
E
66253364300
1800Oxid de aluminiu5"1.5 "Tip 5-Gri14 "1€1,011.60
E
66253263175
2070Oxid de aluminiu5"1.5 "Tip 5-Alb12 "1€505.71
E
66253263166
2070Oxid de aluminiu5"1.5 "Tip 5-Gri12 "1€792.55
S
66253263591
2070Oxid de aluminiu5"2"Tip 7-Violet12 "1€1,008.98
S
66253263590
2070Oxid de aluminiu3"2"Tip 7-Violet12 "1€1,007.11
T
66252916228
3600Ceramică1.25 "1"-7"Albastru-1€277.41
U
66252942826
3600Oxid de aluminiu1.25 "1"-7"Gri-1€194.01
V
66253044382
3600Oxid de aluminiu1.25 "1"-8"Gri-1€241.90

Roată abrazivă încastrată

Discurile de șlefuit încastrate de la Norton sunt proiectate pentru a fi utilizate cu mașinile de șlefuit pentru tăierea abrazivă a pieselor de prelucrat de formă complexă. Oferite în variantele Type-5 cu o singură față și Type-7 cu două fețe, aceste roți de șlefuit vin cu adâncituri care pot găzdui flanșe de montare cu un diametru total de 12 / 14 inci. Roțile din seria SG de la Norton sunt dotate cu abraziv de înaltă performanță cu semințe gel-ceramice din oxid de aluminiu, care oferă tăiere și îndepărtare rapidă și fiabilă, precum și necesită foarte puțină prelucrare din când în când.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?