ABRASIVE NORTON 66253364365 Disc abraziv 14 x 1.5 x 5 Rec1/s 8 x 1/2 60g | AB9GLR 2D238

NORTON ABRASIVES 66253364365 Roată 14 x 1.5 x 5 Rec1 / s 8 x 1/2 60g

În stoc
Articol: AB9GLR Model: 66253364365Crucea Ref: 2D238

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€999.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată abrazivă încastrată
Material abrazivOxid de aluminiu
Arbor Hole5"
Tipul obligațiuniiVitrificat
CuloriGri
Diametru14 "
CalitateMediu
Pietriș60
DuritateMediu (K)
Specificație32A60-KVBE
Grosime1.5 "
TipTip 5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS6804224000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncime de adâncime (1/2 ")
    • Recess Dia. (8")
    • Tipul de adâncitură (o parte)

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial abrazivArbor HoleGrosimeTipDiametrul roțilorCuloriDiametruPkg. Cant.Preț
ABRASIVE NORTON 66253263166 Disc abraziv 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2 | AB9GLF 2D215 662532631662070Oxid de aluminiu5"1.5 "Tip 5-Gri12 "1€792.55
NORTON ABRASIVES 66253263590 Disc abraziv 12 x 2 x 3 Rec 2/s 7.25 x 1/2 | AB9GLG 2D217 662532635902070Oxid de aluminiu3"2"Tip 7-Violet12 "1€1,007.11
ABRASIVE NORTON 66253263591 Disc abraziv 12 x 2 x 5 Rec2/s 7.5 x 1/2 46g | AB9GLH 2D218 662532635912070Oxid de aluminiu5"2"Tip 7-Violet12 "1€1,008.98
NORTON ABRASIVES 66253364300 Disc abraziv 14 x 1.5 x 5 Rec1/s 8 x 1/2 46g | AB9GLL 2D231 662533643001800Oxid de aluminiu5"1.5 "Tip 5-Gri14 "1€1,011.61
NORTON ABRASIVES 66253263175 Disc abraziv 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2 | AB9GLV 2D392 662532631752070Oxid de aluminiu5"1.5 "Tip 5-Alb12 "1€505.71
NORTON ABRASIVES 66243428329 Dispozitiv de șlefuit pentru unelte Tip 5 2 x 1 x 3/8in | AH4BGC 34CC18 6624342832916,235Oxid de aluminiu3 / 8 "1"-2"Gri-1€18.15
NORTON ABRASIVES 66252916228 Disc abraziv pentru unelte 7 x 1 x 1-1/4 inch Albastru | AH4BGD 34CC19 662529162283600Ceramică1.25 "1"-7"Albastru-1€277.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253364365 Roată 14 x 1.5 x 5 Rec1 / s 8 x 1/2 60g
€999.51 /unitate