Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66252942826 Disc de șlefuit pentru sala de scule 7 x 1 x 1-1/4 inch Gri | AH4BGE 34CC20

NORTON ABRASIVES 66252942826 Dispozitiv de șlefuit pentru Toolroom 7 x 1 x 1-1/4 inch Gri

În stoc
Articol: AH4BGE Model: 66252942826Crucea Ref: 34CC20
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
€194.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată abrazivă încastrată
Material abrazivOxid de aluminiu
Arbor Hole1.25 "
Tipul obligațiuniiVitrificat
CuloriGri
CalitateAspru
Pietriș46
DuritateG
RPM max3600
Specificație32A46-GVBEP
Grosime1"
Diametrul roților7"
Tip roatăTip 5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)17.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul locașului: o parte
    • Dia de recesare. : 2-3 / 4 "
    • Adâncimea de adâncire: 1/2 "

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial abrazivArbor HoleGrosimeTipDiametrul roțilorCuloriDiametruPkg. Cant.Preț
ABRASIVE NORTON 66253263166 Disc abraziv 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2 | AB9GLF 2D215 662532631662070Oxid de aluminiu5"1.5 "Tip 5-Gri12 "1€792.55
NORTON ABRASIVES 66253263590 Disc abraziv 12 x 2 x 3 Rec 2/s 7.25 x 1/2 | AB9GLG 2D217 662532635902070Oxid de aluminiu3"2"Tip 7-Violet12 "1€1,007.11
ABRASIVE NORTON 66253263591 Disc abraziv 12 x 2 x 5 Rec2/s 7.5 x 1/2 46g | AB9GLH 2D218 662532635912070Oxid de aluminiu5"2"Tip 7-Violet12 "1€1,008.98
NORTON ABRASIVES 66253364300 Disc abraziv 14 x 1.5 x 5 Rec1/s 8 x 1/2 46g | AB9GLL 2D231 662533643001800Oxid de aluminiu5"1.5 "Tip 5-Gri14 "1€1,011.61
ABRASIVE NORTON 66253364365 Disc abraziv 14 x 1.5 x 5 Rec1/s 8 x 1/2 60g | AB9GLR 2D238 66253364365-Oxid de aluminiu5"1.5 "Tip 5-Gri14 "1€999.51
NORTON ABRASIVES 66253263175 Disc abraziv 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2 | AB9GLV 2D392 662532631752070Oxid de aluminiu5"1.5 "Tip 5-Alb12 "1€505.71
NORTON ABRASIVES 66243428329 Dispozitiv de șlefuit pentru unelte Tip 5 2 x 1 x 3/8in | AH4BGC 34CC18 6624342832916,235Oxid de aluminiu3 / 8 "1"-2"Gri-1€18.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252942826 Dispozitiv de șlefuit pentru Toolroom 7 x 1 x 1-1/4 inch Gri
€194.01 /unitate