Furnizor APROBAT 1XNX7 Mâner de tragere încastrat termoplast | AB4FRZ

APPROVED VENDOR 1XNX7 Mâner de tragere încastrat termoplast

Articol: AB4FRZ Model: 1XNX7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere încastrat
CuloriNegru
Înălțimea decupajului1-1/2 "
Lățimea decupajului2-1/2 "
finalizareamată
Pentru grosimea panoului5/64 "la 1/8"
Piese metaliceInclus
Capacitate de încărcare300 lb.
Sarcina nominală (Y / N)N
Materialtermoplastic
Tip montareSnap-In
Temperatura de operare.-60F la 140F
Lungime totală4 27 / 32 "
Lățimea totală2.5 "
Proiectare1"
Dimensiunea șurubuluiNr. 6 formarea firului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru grosimea panouluiPiese metaliceSarcina nominală (Y / N)Lungime totalăLățimea totalăProiectarePreț
Furnizor APROBAT 4NRT6 Mâner de tragere încastrat termoplast | AD8ZKK 4NRT63 / 64 "Nu este inclusY5.437 "1 13 / 32 "3 / 4 "€7.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNX7 Mâner de tragere încastrat termoplast