Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONROE PMP PH-0305 Mâner de tragere pliabil încastrat lustruit | AD8MXU 4LAN8

MONROE PMP PH-0305 Mâner de tragere pliabil încastrat lustruit

În stoc
Element: AD8MXU Model: PH-0305Crucea Ref: 4LAN8
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
€8.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner încastrat pliabil
CuloriSilver
Înălțimea decupajului1-25/64 "
Lățimea decupajului1-1/4 "
finalizareaLustruit
Grip Dia.1 / 8 "
Piese metaliceNu este inclus
Sarcina nominală (Y / N)Nu
Material304 oțel inoxidabil
Montarea orificiului de la centru la centru1.5 "
Tip montareNeafilat prin găuri
Proiectare11 / 32 "
Dimensiunea șurubului#6
Vert. Gaură de montare Ctr. la Ctr.1-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302416015
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiCulorifinalizareaGrip Dia.Sarcina nominală (Y / N)MaterialMontarea orificiului de la centru la centruProiectarePreț
MONROE PMP PH-0303 Mâner de tragere pliabil încastrat din oțel | AD8MXR 4LAN6 PH-03031/4SilverZinc lustruit1 / 4 "NOţel3"3 / 8 "€4.45
MONROE PMP PH-0304 Mâner de tragere pliabil încastrat lustruit | AD8MXT 4LAN7 PH-0304#8SilverLustruit3 / 32 "Nu316 oțel inoxidabil3"3 / 8 "€19.25
MONROE PMP PH-0306 Mâner de tragere pliabil încastrat lustruit | AD8MXV 4LAN9 PH-0306#8SilverLustruit3 / 16 "Nu304 oțel inoxidabil3"3 / 8 "€9.69
MONROE PMP PH-0307 Mâner de tragere pliabil încastrat din oțel | AD8MXW 4LAP1 PH-0307#10SilverZinc lustruit3 / 4 "NuOţel3"19 / 64 "€9.64
MONROE PMP PH-0309 Mâner de tragere pliabil încastrat din oțel | AD8MXY 4LAP3 PH-0309#10Negrumată3 / 4 "NOţel3.75 "21 / 32 "€25.77
MONROE PMP PH-0310 Mâner de tragere pliabil încastrat lustruit | AD8MXZ 4LAP4 PH-0310#8SilverLustruit15 / 64 "Nu304 oțel inoxidabil2.187 "5 / 16 "€11.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONROE PMP PH-0305 Mâner de tragere pliabil încastrat lustruit
€8.35 /unitate