HONEYWELL Comutator cu pârghie cu role scurte Întrerupător miniatural premium


Filtru
Lungimea actuatorului: 0.82 " , Formular de contact: SPDT , Adâncime: 0.4 " , Înălțime: 0.63 " , Material carcasă: PCT poliester termoplastic , Lungime: 1.14 " , Dimensiune de montare: 0.41 x 0.87 "Centre , Tip terminal: Conectare rapidă , Tip de actuator: Manetă cu role scurte
StilModelVoltajEvaluare curentCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operareTemp. De funcționare GamăPeste călătoriiEliberați ForțaPreț (ex. TVA)
A
V7-2S17D8-201
125 VAC0.1A0.015 "1.19mm0.88N-40 grade până la 180 grade F1mm0.25 uncie€16.26
B
V7-1C13D8-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 uncie-40 grade până la 180 grade F0.032 "0.67 uncie€20.42
C
V7-1C17D8-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 uncie-40 grade până la 180 grade F0.032 "0.67 uncie€12.61
D
V7-1C17E9-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 uncie-40 grade până la 180 grade F0.032 "0.67 uncie€11.16
E
V7-2B17D8-201
277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 uncie-40 grade până la 180 grade F0.041 "0.25 uncie€9.88
F
V7-7B17D8-201
277 VAC3A0.013 "0.056 "10 uncie-40 grade până la 185 grade F0.034 "1.00 uncie€10.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?