Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL V7-1C17E9-201 Întrerupător miniatural cu acțiune rapidă, conectare rapidă, 15 A, 277 VAC | AB7TPG 24A260

HONEYWELL V7-1C17E9-201 Comutator miniatural cu acțiune rapidă, conectare rapidă, 15 A, 277 VAC

În stoc
Element: AB7TPG Model: V7-1C17E9-201Crucea Ref: 24A260
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
€11.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator miniatural premium
Lungimea actuatorului0.82 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.4 "
Călătorie diferențială0.012 "
Înălţime0.63 "
Material carcasăPCT poliester termoplastic
Lungime1.14 "
Max. Înaintea călătoriei0.047 "
Dimensiunea de montare0.41 x 0.87 "Centre
Forța de operare6.1 uncie
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 180 grade F
Peste călătorii0.032 "
Eliberați Forța0.67 uncie
Tipul terminaluluiConectare rapidă
Tipul de actuatorManetă cu role scurte
Voltaj277 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Comutator miniatural premium din seria V7, cu un mecanism cu arcuri rapidă pentru a asigura realizarea și ruperea rapidă a contactelor, până la 10 milioane de cicluri
    • Cel mai potrivit pentru utilizarea cu automate automate, aparate de uz casnic, echipamente de refrigerare și aer condiționat și întrerupătoare de presiune
    • Poate funcționa la o temperatură cuprinsă între -40 ° F și 180 ° F

Variante de produs

ProdusModelVoltajEvaluare curentCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operareTemp. De funcționare GamăPeste călătoriiEliberați ForțaPreț
HONEYWELL V7-1C13D8-201 Comutator de bază de uz general, SPDT, listat UL, cu acțiune rapidă | AB7TNW 24A249 V7-1C13D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 uncie-40 grade până la 180 grade F0.032 "0.67 uncie€20.42
HONEYWELL V7-1C17D8-201 Comutator miniatural, SPDT, 277 VAC | AB7TPB 24A254 V7-1C17D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 uncie-40 grade până la 180 grade F0.032 "0.67 uncie€12.61
HONEYWELL V7-2B17D8-201 Mini întrerupător premium 3a Spdt Pârghie cu role scurte | AB7TPZ 24A281 V7-2B17D8-201277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 uncie-40 grade până la 180 grade F0.041 "0.25 uncie€9.87
HONEYWELL V7-2S17D8-201 Mini comutator 0.1a Spdt Maneta cu role scurte | AB7TQD 24A286 V7-2S17D8-201125 VAC0.1A0.015 "1.19mm0.88N-40 grade până la 180 grade F1mm0.25 uncie€16.26
HONEYWELL V7-7B17D8-201 Comutator scurt miniatural cu acțiune rapidă, 3 A la 240 V | AB7TRD 24A313 V7-7B17D8-201277 VAC3A0.013 "0.056 "10 uncie-40 grade până la 185 grade F0.034 "1.00 uncie€10.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL V7-1C17E9-201 Comutator miniatural cu acțiune rapidă, conectare rapidă, 15 A, 277 VAC
€11.17 /unitate