Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL V7-2S17D8-201 Mini comutator 0.1a Spdt Maneta cu role scurte | AB7TQD 24A286

HONEYWELL V7-2S17D8-201 Mini întrerupător 0.1a Spdt Pârghie cu role scurte

În stoc
Element: AB7TQD Model: V7-2S17D8-201Crucea Ref: 24A286

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€16.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator miniatural premium
Lungimea actuatorului0.82 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent0.1A
Adâncime0.4 "
Călătorie diferențială0.015 "
Înălţime0.63 "
Material carcasăPCT poliester termoplastic
Lungime1.14 "
Max. Înaintea călătoriei1.19mm
Dimensiunea de montare0.41 x 0.87 "Centre
Forța de operare0.88N
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 180 grade F
Peste călătorii1mm
Eliberați Forța0.25 uncie
Tipul terminaluluiConectare rapidă
Tipul de actuatorManetă cu role scurte
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelVoltajEvaluare curentCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operareTemp. De funcționare GamăPeste călătoriiEliberați ForțaPreț
HONEYWELL V7-1C13D8-201 Comutator de bază de uz general, SPDT, listat UL, cu acțiune rapidă | AB7TNW 24A249 V7-1C13D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 uncie-40 grade până la 180 grade F0.032 "0.67 uncie€20.42
HONEYWELL V7-1C17D8-201 Comutator miniatural, SPDT, 277 VAC | AB7TPB 24A254 V7-1C17D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 uncie-40 grade până la 180 grade F0.032 "0.67 uncie€12.61
HONEYWELL V7-1C17E9-201 Întrerupător miniatural cu acțiune rapidă, conectare rapidă, 15 A, 277 VAC | AB7TPG 24A260 V7-1C17E9-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 uncie-40 grade până la 180 grade F0.032 "0.67 uncie€11.17
HONEYWELL V7-2B17D8-201 Mini întrerupător premium 3a Spdt Pârghie cu role scurte | AB7TPZ 24A281 V7-2B17D8-201277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 uncie-40 grade până la 180 grade F0.041 "0.25 uncie€9.87
HONEYWELL V7-7B17D8-201 Comutator scurt miniatural cu acțiune rapidă, 3 A la 240 V | AB7TRD 24A313 V7-7B17D8-201277 VAC3A0.013 "0.056 "10 uncie-40 grade până la 185 grade F0.034 "1.00 uncie€10.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL V7-2S17D8-201 Mini întrerupător 0.1a Spdt Pârghie cu role scurte
€16.26 /unitate