SQUARE D Întrerupătoare de circuit PowerPact H, montare I-Line


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Evaluare AIC: 35kAIC @ 480V , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: 250 VDC , Adâncime: 3.4 " , Tip cadru: Hga , Înălțime: 6.4 " , Max. Dimensiunea firului: 3/0 AWG , Min. Dimensiunea firului: 14AWG , Montare: Conectați panoul de bord , Conexiune terminală: Iulie , Tip călătorie: Magnetic termic
StilModelamperiMarimea rameiNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
HGA36015
1560A / HG33-4.1 "€1,632.58
A
HGA36020
2060A / HG33-4.1 "€1,632.58
A
HGA36025
2560A / HG33-4.1 "€1,738.70
A
HGA36030
3060A / HG33-4.1 "€1,632.58
A
HGA36035
35A-3-600V-€1,738.70
B
HGA260351
35A-2-600V--
RFQ
B
HGA260352
35A-2-600V--
RFQ
B
HGA260354
35A-2-600V--
RFQ
A
HGA36040
4060A / HG33-4.1 "€1,632.58
C
HGA260451
45-2-600--
RFQ
C
HGA260452
45-2-600--
RFQ
C
HGA260454
45-2-600--
RFQ
A
HGA36045
45A-3-600V-€1,738.70
A
HGA36050
5060A / HG33-4.1 "€1,632.58
D
HGA36060U33X
60-3-600-€1,884.47
D
HGA36060SA
60-3-600-€1,828.06
D
HGA36060U31X
60-3-600-€1,828.06
E
HGA36060
6060A / HG33-4.1 "€1,632.58
A
HGA36070
70100A / HG33-4.1 "€1,811.72
B
HGA260802
80100A / HG21-2.7 "€4,018.42
B
HGA260804
80100A / HG21-2.7 "€1,632.58
D
HGA36080LC
80-3-600-€1,811.72
RFQ
A
HGA36080
80100A / HG33-4.1 "€3,077.88
B
HGA260901
90100A / HG21-2.7 "€2,882.61
A
HGA36090
90100A / HG33-4.1 "€2,953.53
B
HGA261004
100150A / HG21-2.7 "€4,102.98
D
HGA36100U44X
100-3-600--
RFQ
B
HGA261002
100100A / HG21-2.7 "€1,632.58
D
HGA36100U31X
100-3-600-€2,199.39
B
HGA261001
100100A / HG21-2.7 "€2,809.30
E
HGA36100
100100A / HG33-4.1 "€1,811.72
D
HGA36100U33X
100-3-600-€2,199.39
D
HGA36100U53X
100-3-600--
RFQ
A
HGA36110
110150A / HG33-4.1 "€2,542.85
B
HGA261252
125150A / HG21-2.7 "€8,228.27
E
HGA36125
125150A / HG33-4.1 "€2,448.15
B
HGA261251
125150A / HG21-2.7 "€5,787.95
D
HGA36150U33X
150-3-600-€3,497.33
A
HGA36150
150150A / HG33-4.1 "€2,448.15
D
HGA36150U31X
150-3-600-€3,335.89
D
HGA36150U53X
150-3-600-€3,497.33
B
HGA261502
150150A / HG21-2.7 "€5,757.08
B
HGA261504
150150A / HG21-2.7 "€5,787.95
D
HGA36150SA
150-3-600-€2,542.85

Întrerupătoare de circuit PowerPact H, montare I-Line

Întreruptoarele din seria Square D HGA sunt proiectate pentru a întrerupe fluxul de curent și pentru a oferi protecție componentelor din aval împotriva suprasarcinii severe și a condițiilor de scurtcircuit. Aceste unități au o declanșare termomagnetică pentru a furniza atât funcții de limitare a curentului instantanee, cât și pe termen lung. Acestea sunt integrate cu designul de montare I-Line și cu conexiunea cu urechi pe partea de sarcină pentru instalare rapidă și, respectiv, configurarea sigură a cablajului. Aceste întreruptoare de tip standard oferă capacități de întrerupere de 65kA la 240VAC, 35kA la 480VAC și 18kA la 600VAC. Acestea pot găzdui cabluri din aluminiu sau cupru cu dimensiuni cuprinse între 14 și 3/0 AWG și sunt disponibile în opțiuni cu 2 și 3 poli pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?