Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HGA36100 Întrerupător I-Line, cu priză, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, Lug | AF9HDA 2GNR6

SQUARE D HGA36100 Întrerupător I-Line, cu priză, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, cu cap

În stoc
Element: AF9HDA Model: HGA36100Crucea Ref: 2GNR6
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
€3,209.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi100
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime3.4 "
Marimea ramei100A / HG
Înălţime6.4 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat1700A
Setare declanșare cu amplificator redus900A
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firului3/0 AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareConectați panoul de bord
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime4.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.82
Înălțimea navei (cm)32.33
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)19
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată cu cadru în H, cu 3 poli, evaluat la 100 A și 600 VAC / 250 VDC, pentru a proteja sistemele electrice de daune cauzate de suprasarcini și scurtcircuite
    • Dispune de o declanșare termomagnetică interschimbabilă în câmp pentru a oferi protecție atât instantanee, cât și pentru limitarea curentului de lungă durată, cu setare reglabilă de declanșare de 900 - 1700 A
    • Instalație de montare cu plug-on I-line pe partea de sarcină pentru conectarea tablourilor și tablourilor de distribuție I-line
    • Conexiune terminală de tip ug trifazat care poate găzdui fire de dimensiuni cuprinse între 3 AWG și 14/3 AWG
    • Listat UL/certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiMarimea rameiNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D HGA261251 Întrerupător 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€5,839.97
SQUARE D HGA261252 Întrerupător 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€7,667.12
SQUARE D HGA260802 Întrerupător 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€3,744.37
SQUARE D HGA260804 Întrerupător 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€2,784.44
SQUARE D HGA260901 Întrerupător 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,965.18
SQUARE D HGA261001 Întrerupător 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,784.44
SQUARE D HGA261002 Întrerupător 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€2,833.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HGA36100 Întrerupător I-Line, cu priză, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, cu cap
€3,209.84 /unitate