Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HGA260804 Întrerupător 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8

SQUARE D HGA260804 Întrerupător 80a 2p 600vac Lug

În stoc
Articol: AF9HAL Model: HGA260804Crucea Ref: 2GNE8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,632.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi80
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime3.4 "
Marimea ramei100A / HG
Înălţime6.4 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat1450A
Setare declanșare cu amplificator redus800A
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firului3/0 AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareConectați panoul de bord
Număr de poli2
Fază1
Conexiune de fazăBC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime2.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)9.86
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelamperiMarimea rameiNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D HGA261251 Întrerupător 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€5,787.95
SQUARE D HGA261252 Întrerupător 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€8,228.27
SQUARE D HGA260802 Întrerupător 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€4,018.42
SQUARE D HGA260901 Întrerupător 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,882.61
SQUARE D HGA261001 Întrerupător 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,809.29
SQUARE D HGA261002 Întrerupător 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€1,632.58
SQUARE D HGA261004 Întrerupător 100a 2p 600vac Lug | AF9HAZ 2GNG7 HGA261004100150A / HG21-2.7 "€4,102.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HGA260804 Întrerupător 80a 2p 600vac Lug
€1,632.58 /unitate