SQUARE D HGA260451 Întrerupător cu carcasă turnată, 45A, 2P, montare I-Line, 600V | CE6GZY

SQUARE D HGA260451 Întrerupător cu carcasă turnată, 45A, 2P, montare I-Line, 600V

Articol: CE6GZY Model: HGA260451

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi45
Tip cadruHga
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)9.86
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupătorul de circuit Square D HGA260451 de tip H oferă protecție sistemelor de distribuție, tablourilor și tablourilor de distribuție împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor
    • Unitatea de declanșare magnetică termică neinterschimbabilă oferă atât funcții de limitare a curentului instantaneu, cât și cu întârziere în aplicații cu alimentare inversă
    • Ignoră fluctuațiile ușoare în timp ce reacționează instantaneu la sarcini grele și deschide contactele
    • Dispune de un control de comutare peste centru care oferă o acțiune rapidă și rapidă
    • Listat UL, certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiMarimea rameiNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D HGA261251 Întrerupător 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€5,787.95
SQUARE D HGA261252 Întrerupător 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€8,228.27
SQUARE D HGA260802 Întrerupător 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€4,018.42
SQUARE D HGA260804 Întrerupător 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€1,632.58
SQUARE D HGA260901 Întrerupător 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,882.61
SQUARE D HGA261001 Întrerupător 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,809.29
SQUARE D HGA261002 Întrerupător 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€1,632.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HGA260451 Întrerupător cu carcasă turnată, 45A, 2P, montare I-Line, 600V