SQUARE D HGA260454 Întrerupător cu carcasă turnată, 45A, 2P, montare I-Line, 600 VAC | CE6HAA

SQUARE D HGA260454 Întrerupător cu carcasă turnată, 45A, 2P, montare I-Line, 600 VAC

Element: CE6HAA Model: HGA260454

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi45
Tip cadruHga
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)9.86
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HGA260454 Întrerupător de circuit tip HGA utilizat pentru prevenirea pericolelor electrice prin declanșarea și întreruperea sursei de curent defectuoasă
    • Declanșarea termomagnetică, calibrată la 40 de grade C, se deschide instantaneu la depășirea valorii predeterminate pentru protejarea echipamentului de supratensiuni excesive de curent
    • Stilul unic de montare plug-in I-Line permite instalarea și demontarea ușoară pe un panou sau într-un tablou de distribuție
    • Respectă standardele listate UL

Variante de produs

ProdusModelamperiMarimea rameiNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D HGA261251 Întrerupător 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€5,787.95
SQUARE D HGA261252 Întrerupător 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€8,228.27
SQUARE D HGA260802 Întrerupător 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€4,018.42
SQUARE D HGA260804 Întrerupător 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€1,632.58
SQUARE D HGA260901 Întrerupător 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,882.61
SQUARE D HGA261001 Întrerupător 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,809.29
SQUARE D HGA261002 Întrerupător 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€1,632.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HGA260454 Întrerupător cu carcasă turnată, 45A, 2P, montare I-Line, 600 VAC