Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HGA36150U53X PowerPact H Circuit Breaker, 150A, 3P, Micrologic 5.2E Trip | CE6JMB

SQUARE D HGA36150U53X întrerupător PowerPact H, 150A, 3P, declanșare Micrologic 5.2E

În stoc
Articol: CE6JMB Model: HGA36150U53X

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€3,458.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi150
Tip cadruHga
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HGA36150U53X conceput pentru limitarea curenților de trecere și protejarea componentelor din aval în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Vine echipat cu o declanșare Micrologic 5.2E care oferă funcții de declanșare de lungă durată, de scurtă durată și instantanee pentru o protecție sporită
    • Dispune de terminale de tip I-Line plug-in și laterale de încărcare pentru o instalare ușoară și o conectare ușoară la panouri
    • Certificat UL, CSA, IEC, CE și CCC

Variante de produs

ProdusModelamperiMarimea rameiNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D HGA261251 Întrerupător 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€5,839.97
SQUARE D HGA261252 Întrerupător 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€7,667.12
SQUARE D HGA260802 Întrerupător 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€3,744.37
SQUARE D HGA260804 Întrerupător 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€2,784.44
SQUARE D HGA260901 Întrerupător 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,965.18
SQUARE D HGA261001 Întrerupător 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,784.44
SQUARE D HGA261002 Întrerupător 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€2,833.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HGA36150U53X întrerupător PowerPact H, 150A, 3P, declanșare Micrologic 5.2E
€3,458.97 /unitate