Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HGA36100U31X Disjunctor PowerPact H, 100A, 3P, declanșare Micrologic 3.2 | CE6JMC

SQUARE D HGA36100U31X întrerupător PowerPact H, 100A, 3P, declanșare Micrologic 3.2

În stoc
Articol: CE6JMC Model: HGA36100U31X
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
€2,199.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi100
Tip cadruHga
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.871
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HGA36100U31X proiectat pentru protecția dispozitivului de circuit de ramificare împotriva curentului excesiv
    • Dispune de o unitate de declanșare Micrologic 3.2 neinterschimbabilă pentru protecție sporită
    • Vine echipat cu montare plug-in stil I-Line pentru o instalare ușoară
    • Urechile laterale de încărcare pot găzdui fire de cupru și aluminiu de dimensiuni între 14 și 3 AWG
    • Certificat UL, CSA, IEC, CE și CCC

Variante de produs

ProdusModelamperiMarimea rameiNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D HGA261251 Întrerupător 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€5,787.95
SQUARE D HGA261252 Întrerupător 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€8,228.27
SQUARE D HGA260802 Întrerupător 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€4,018.42
SQUARE D HGA260804 Întrerupător 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€1,632.58
SQUARE D HGA260901 Întrerupător 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,882.61
SQUARE D HGA261001 Întrerupător 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,809.29
SQUARE D HGA261002 Întrerupător 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€1,632.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HGA36100U31X întrerupător PowerPact H, 100A, 3P, declanșare Micrologic 3.2
€2,199.39 /unitate