REELCRAFT Tambururi pentru furtunuri premium, seria 4000


Filtru
Capetele furtunului: 1/4 "NPT (M) , Priza: 1/4 "NPT (F)
StilModelGreutateFurtunID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.AdmisieMax. Temp.PresiunePreț (ex. TVA)
A
4600 OLP
17 lbs.Nu3 / 8 "25ft0.6 "3/8 "NPT (F)210 ° F500 Psi€375.14
B
4400 OLP
17 lbs.Nu1 / 4 "35ft0.475 "3/8 "NPT (F)210 ° F500 Psi€405.87
RFQ
C
4420 OLP
18 lbs.Da1 / 4 "20ft0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€412.34
RFQ
C
4425 OLP
18 lbs.Da1 / 4 "25ft0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€438.21
RFQ
C
4617 OLP
19 lbs.Da3 / 8 "17ft0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€337.95
B
4425 OLPSMR
19 lbs.Da1 / 4 "25ft0.475 "1/2 "NPT (F)150 ° F300 psi€658.20
RFQ
C
B4425 OLP
19 lbs.Da1 / 4 "25ft0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€551.47
RFQ
C
B4435 OLP
19 lbs.Da1 / 4 "35ft0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€584.51
RFQ
C
4435 OLP
19 lbs.Da1 / 4 "35ft0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€464.08
RFQ
C
4625 OLP
20 lbs.Da3 / 8 "25ft0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€475.40
C
B4625 OLP
20 lbs.Da3 / 8 "25ft0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€604.83
RFQ
B
4625 OLPSMR
22 lbs.Da3 / 8 "25ft0.6 "1/2 "NPT (F)150 ° F300 psi€759.86
RFQ

Tambururi pentru furtunuri premium, seria 4000

Tamburele de furtun din seria Reelcraft 4000 sunt concepute pentru a susține furtunuri care furnizează aer sau apă pentru unelte pneumatice, pulverizatoare și alte sisteme de presiune a aerului sau apei. Aceste tambururi de furtun au o bază de oțel sudată robot pentru rezistență și consistență maxime. Au un design pivotant cu flux complet, fără stres, combinat cu designul de etanșare de cea mai înaltă calitate pentru a asigura o durată de viață maximă. Sunt disponibile în capacități de manipulare a presiunii cuprinse între 300 și 500 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?