REELCRAFT 4600 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 25 picioare | AY9XCY

REELCRAFT 4600 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 25 picioare

În stoc
Articol: AY9XCY Model: 4600 OLP

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€375.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunNu
ID-ul furtunului3 / 8 "
Lungimea furtunului25ft
Furtun exterior Dia.0.6 "
Admisie3/8 "NPT (F)
Max. Temp.210 grade F
Outlet1/4 "NPT (F)
Presiune500 Psi
Greutate17 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65

Detalii produs:

,Tamburele din seria 4000 sunt durabile și compacte pentru o gamă largă de aplicații cu cerințe critice de spațiu., , ,Furtunul este introdus în bază pentru a elimina riscul de solicitare excesivă asupra pivotului, ,Designul pivotant al tubului îndoit oferă o tranziție lină a furtunului pe bobină, ,Swivelul este amplasat în interiorul bobinei pentru protecție împotriva impactului și a mediului, ,Dispozitivul de blocare sigur de viteză permite blocarea pozitivă a bobinei în două poziții pe rotație, ,Toate componentele din oțel sunt acoperite cu pulbere pentru o rezistență maximă la coroziune, , Baza din oțel sudată robot oferă rezistență maximă și calitate constantă, ,Fabricat în SUA, , ,*Bobina este livrată în poziția superioară a vântului. Imaginea mulinetei este afișată în poziția vânt lateral.,

Variante de produs

ProdusModelGreutateFurtunID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.AdmisieMax. Temp.PresiunePreț
REELCRAFT 4435 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 300 Psi, lungime furtun 35 picioare | AL9LQX 4435 OLP19 lbs.Da1 / 4 "35ft0.475 "3/8 "NPT (F)150 grade F300 psi€383.54
RFQ
REELCRAFT 4420 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 300 Psi, lungime furtun 20 picioare | AM2JJC 4420 OLP18 lbs.Da1 / 4 "20ft0.475 "3/8 "NPT (F)150 grade F300 psi€340.77
RFQ
REELCRAFT 4625 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 25 picioare | AY9WUU 4625 OLP20 lbs.Da3 / 8 "25ft0.6 "3/8 "NPT (F)150 grade F300 psi€475.40
REELCRAFT 4617 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 17 picioare | AY9XBE 4617 OLP19 lbs.Da3 / 8 "17ft0.6 "3/8 "NPT (F)150 grade F300 psi€337.95
REELCRAFT 4425 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 300 Psi, lungime furtun 25 picioare | BT4ZMX 4425 OLP18 lbs.Da1 / 4 "25ft0.475 "3/8 "NPT (F)150 grade F300 psi€362.15
RFQ
REELCRAFT 4400 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 500 Psi, lungime furtun 35 picioare | BT6KMQ 4400 OLP17 lbs.Nu1 / 4 "35ft0.475 "3/8 "NPT (F)210 grade F500 Psi€335.43
RFQ
REELCRAFT 4425 OLPSMR Tambur pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 300 Psi, lungime furtun 25 picioare | BT6RPP 4425 OLPSMR19 lbs.Da1 / 4 "25ft0.475 "1/2 "NPT (F)150 grade F300 psi€543.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 4600 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 25 picioare
€375.15 /unitate