VESTIL Nivele Edge-O-Dock din seria PP


Filtru
Înălțimea barei de protecție: 18 " , Lungimea barei de protecție: 2" , Grosimea barei de protecție: 2" , Lățimea barei de protecție: 8" , Culoare: Maro , Include: Instalare Hardware , Material: Oţel , Grosimea platformei: 0.38 " , Interval de service deasupra andocului: 5" , Interval de service sub andocare: 5"
StilModelLățimea peronuluiProiecție bara de protecțieÎnălţimeLăţimeArticolLungimeProiecția buzelorCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A
PP-3066
66 "17.5 "27.5 "93 "Încălțăminte cu braț mai închis17.5 "12.31 "30000 lbs.€4,714.32
RFQ
B
PP-2066
66 "17.5 "27.5 "93 "Etichetă de inspecție pentru stația de spălare a ochilor17.5 "11.5 "20000 lbs.€3,584.38
RFQ
C
PP-2566
66 "17.5 "27.5 "93 "Suport pentru ușă17.5 "11.5 "25000 lbs.€3,991.15
RFQ
D
PP-1572-36
72 "26.75 "27.75 "98 "Marginea nivelului de andocare26.75 "40.12 "15000 lbs.€4,128.41
RFQ
E
PP-2072
72 "17.5 "27.5 "99 "Etichetă de înregistrare a inspecției/testării17.5 "11.5 "20000 lbs.€3,844.21
RFQ
F
PP-2572
72 "17.5 "27.5 "99 "Pompa cu membrană DBL17.5 "11.5 "25000 lbs.€4,441.92
RFQ
G
PP-3072
72 "17.5 "27.5 "99 "Downlight încastrat17.5 "12.31 "30000 lbs.€4,968.99
RFQ
H
PP-2572-36
72 "26.75 "27.75 "98 "Braț de închidere a ușii26.75 "40.12 "25000 lbs.€4,771.81
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?