VESTIL PP-2572 Nivelator Edge-o-dock cu pompă manuală, 25000 lb. Capacitate, dimensiune 72 inch x 27 inch

Articol: AG7XLJ Model: PP-2572
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,441.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu membrană DBL
Înălțimea barei de protecție18 "
Lungimea barei de protecție2"
Proiecție bara de protecție17.5 "
Grosimea barei de protecție2"
Lățimea barei de protecție8"
Capacitate25000 lbs.
CuloriMaro
Înălţime27.5 "
IncludeInstalare Hardware
Lungime17.5 "
Proiecția buzelor11.5 "
Capacitate de încărcare25000 lbs.
MaterialOţel
Max. Service deasupra docului5"
Max. Service Sub Dock5"
Unități de măsurareFIECARE
Mod de operarePompă de mână hidraulică
Lungime totală2.42 ft.
Lungimea platformei25 "
Material platformăOţel
Grosimea platformei0.38 "
Lățimea peronului72 "
Lățimea rampei72 "
Lungimea rampei29 "
Gama de servicii deasupra docului5"
Interval de service sub andocare5"
Lăţime99 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 270.45
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)251.46
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiProiecție bara de protecțieÎnălţimeLăţimeArticolLungimeProiecția buzelorCapacitate de încărcarePreț
VESTIL PP-1572-36 Nivelator Edge-o-dock cu pompă manuală, 15000 lb. Capacitate, lățime rampă de 72 inchi | AG7XLE PP-1572-3672 "26.75 "27.75 "98 "Marginea nivelului de andocare26.75 "40.12 "15000 lbs.€3,411.91
RFQ
VESTIL PP-2066 Nivelator Edge-o-dock cu pompă manuală, 20000 lb. Capacitate, dimensiune 66 inch x 27 inch | AG7XLF PP-206666 "17.5 "27.5 "93 "Etichetă de inspecție pentru stația de spălare a ochilor17.5 "11.5 "20000 lbs.€2,962.30
RFQ
VESTIL PP-2072 Leveler O-Dock Edge cu pompă manuală, 20000 lb. Capacitate, 72 x 27 inch Dimensiune | AG7XLG PP-207272 "17.5 "27.5 "99 "Etichetă de înregistrare a inspecției/testării17.5 "11.5 "20000 lbs.€3,177.03
RFQ
VESTIL PP-2566 Leveler O-Dock Edge cu pompă manuală, 25000 lb. Capacitate, 66 x 27 inch Dimensiune | AG7XLH PP-256666 "17.5 "27.5 "93 "Suport pentru ușă17.5 "11.5 "25000 lbs.€3,298.47
RFQ
Pompă manuală VESTIL PP-2572-36, nivelator Edge O-Dock, 25000 lb. Capacitate, 72 x 36 inch Dimensiune | AG7XLK PP-2572-3672 "26.75 "27.75 "98 "Braț de închidere a ușii26.75 "40.12 "25000 lbs.€3,943.64
RFQ
VESTIL PP-3066 Leveler O-Dock Edge cu pompă manuală, 30000 lb. Capacitate, 66 x 27 inch Dimensiune | AG7XLL PP-306666 "17.5 "27.5 "93 "Încălțăminte cu braț mai închis17.5 "12.31 "30000 lbs.€3,896.13
RFQ
VESTIL PP-3072 Leveler O-Dock Edge cu pompă manuală, 30000 lb. Capacitate, 72 x 27 inch Dimensiune | AG7XLM PP-307272 "17.5 "27.5 "99 "Downlight încastrat17.5 "12.31 "30000 lbs.€4,106.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PP-2572 Nivelator Edge-o-dock cu pompă manuală, 25000 lb. Capacitate, dimensiune 72 inch x 27 inch
€4,441.92 /unitate