Receptacuri etanșe cu carcasă de siguranță, 2 / 3 / 4 poli
Dispozitiv de cablare Hubbell - Prizele etanșe Kellems Safety-Shroud Twist-Lock conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste recipiente femele, etanșe la apă, au carcasă termoplastică cu un dispozitiv de reținere a terminalelor din policarbonat pentru rezistență la impact și durabilitate. Acestea au flanșe și capace care împiedică pătrunderea umezelii și murdăriei în recipient. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de culoare gri de 20 / 30A, disponibile cu tensiuni nominale de 120 / 208, 125, 250, 277, 480 și 600VAC.