Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SW Prize etanșe, 20A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZGN 4CT63

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SW Priză etanșă, 20A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Articol: AD6ZGN Model: HBL2310SWCrucea Ref: 4CT63

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€293.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient învelit etanș
amperi20
CuloriGri
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime2.69 "
HP1
IP Rating-ul66
Lungime3.75 "
Materialtermoplastic
Max. HP1
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMAL5-20R
NEMA Rating-ul4, 4X, 12
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipÎnvelit
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage2500 W
Lăţime3.75 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cu capac de blocare

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMAamperiSuport conectareNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireTemperatura de operare.FazăPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SW Priză etanșă, 30A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC9QGB 3HZ79 HBL2610SWL5-30R30Terminale cu șuruburi cu fir din spateL5-30R23-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără ImpactMonofazate€271.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SW Prize etanșe, 20A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZGX 4CT71 HBL2320SWL6-20R20Terminale cu șuruburi cu fir din spateL6-20R23-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără ImpactMonofazate€253.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330SW Prize etanșe, 20A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZHB 4CT79 HBL2330SWL7-20R20Terminale cu șuruburi cu fir din spateL7-20R23-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără ImpactMonofazate€252.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SW Priză etanșă, 20A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire | AD6ZHF 4CT87 HBL2410SWL14-20R20Terminale cu șuruburi cu fir din spateL14-20R34-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără ImpactMonofazate€255.01
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2420SW Priză etanșă 20A, trifazic, Delta, 3VAC, 250 poli, împământare cu 3 fire | AD4ZHN 6CT4 HBL2420SWL15-20R20Terminale cu șuruburi cu fir din spateL15-20R34-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără ImpactTrei faze€240.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SW Priză etanșă, 20A, trifazic, Delta, 3VAC, 480 poli, împământare cu 3 fire | AD4ZQZ 6CV4 HBL2430SWL16-20R20Terminalele cu șurubL16-20R34-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără ImpactTrei faze€268.55
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2510SW Priză etanșă, 20 A, trifazic, 3/120 VAC, cu 208 poli, împământare cu 4 fire | AD5ZRG 6CV4 HBL2510SWL21-20R20Terminale cu șuruburi cu fir din spateL21-20R45-WireMaxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact3 fază WYE€311.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SW Priză etanșă, 20A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire
€293.88 /unitate