Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONROE PMP PH-0303 Mâner de tragere pliabil încastrat din oțel | AD8MXR 4LAN6

MONROE PMP PH-0303 Mâner de tragere pliabil încastrat din oțel

În stoc
Articol: AD8MXR Model: PH-0303Crucea Ref: 4LAN6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€4.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner încastrat pliabil
CuloriSilver
Înălțimea decupajului2-21/64 "
Lățimea decupajului2-13/16 "
finalizareaZinc lustruit
Grip Dia.1 / 4 "
Piese metaliceNu este inclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialOţel
Montarea orificiului de la centru la centru3"
Tip montareNeafilat prin găuri
Proiectare3 / 8 "
Dimensiunea șurubului1/4
Vert. Gaură de montare Ctr. la Ctr.5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302423065
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiCulorifinalizareaGrip Dia.Sarcina nominală (Y / N)MaterialMontarea orificiului de la centru la centruProiectarePreț
MONROE PMP PH-0304 Mâner de tragere pliabil încastrat lustruit | AD8MXT 4LAN7 PH-0304#8SilverLustruit3 / 32 "Nu316 oțel inoxidabil3"3 / 8 "€19.25
MONROE PMP PH-0305 Mâner de tragere pliabil încastrat lustruit | AD8MXU 4LAN8 PH-0305#6SilverLustruit1 / 8 "Nu304 oțel inoxidabil1.5 "11 / 32 "€8.35
MONROE PMP PH-0306 Mâner de tragere pliabil încastrat lustruit | AD8MXV 4LAN9 PH-0306#8SilverLustruit3 / 16 "Nu304 oțel inoxidabil3"3 / 8 "€9.69
MONROE PMP PH-0307 Mâner de tragere pliabil încastrat din oțel | AD8MXW 4LAP1 PH-0307#10SilverZinc lustruit3 / 4 "NuOţel3"19 / 64 "€9.64
MONROE PMP PH-0309 Mâner de tragere pliabil încastrat din oțel | AD8MXY 4LAP3 PH-0309#10Negrumată3 / 4 "NOţel3.75 "21 / 32 "€25.77
MONROE PMP PH-0310 Mâner de tragere pliabil încastrat lustruit | AD8MXZ 4LAP4 PH-0310#8SilverLustruit15 / 64 "Nu304 oțel inoxidabil2.187 "5 / 16 "€11.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONROE PMP PH-0303 Mâner de tragere pliabil încastrat din oțel
€4.45 /unitate