LEESON Motoare rezistente la explozie cu cutie de conducte, monofazată, bază C fără față


Filtru
Datorie: Continuu , Carcasa: EPFC , Clasa de locații periculoase: EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , lubrifiere: Polyrex EM , Max. Temp. ambiantă: 40 , Montare: Rundă , Ambalare: B , Faza: 1 , RPM: 3600 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Voltaj: 115 / 208-230
StilModelFactor de putereAsamblareAmenajăriRotațieTipInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPPreț (ex. TVA)
A
111095.00
58A-S90887NCCW SELECTIVCX56C7 / 3.2-3.51/3€1,102.50
B
111097.00
71.9A-S90894NCCW SELECTIVCX56C10.6 / 5.3-5.33/4€1,195.69
C
116186.00
71.9A-S90894NCW FIXCX56J10.6 / 5.3-5.33/4€1,186.07
C
116185.00
76-NCW FIXCX56J12.4 / 6.7-6.21€1,271.84
D
114424.00
81.5-LCCW SELECTIVKX56C15.4 / 8.4-7.71.5€1,589.07
C
116183.00
81.5A-S90887LCW FIXKX56J15.4 / 8.4-7.71.5€1,631.21
E
116181.00
87.5-LCW FIXCX56J20 / 10.8-102€1,772.46
F
114425.00
87.5-LCCW SELECTIVKX56C20 / 10.8-102€1,742.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?