LEESON 116181.00 A6C34XC35C Motor antideflagrant | AJ2QQX A6C34XC35C

LEESON 116181.00 A6C34XC35C Motor antideflagrant

În stoc
Articol: AJ2QQX Model: 116181.00Crucea Ref: A6C34XC35C

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,772.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
CodJ
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireEPFC
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă20 / 10.8-10
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP2
Hz60
Clasa de izolareB
kW1.49
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiBRJ45DX
MontareRundă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere87.5
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCW FIX
RPM3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCX
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)31.27
Lungimea navei (cm)50.01
Lățimea navei (cm)32.05

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 75.5
    • Eficiență 75%: 75.4
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92340
    • Înfășurare: ZB298
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereAsamblareAmenajăriRotațieTipInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPPreț
LEESON 111095.00 A6C34EC20J Motor antideflagrant | AJ2QEK A6C34EC20J 111095.0058A-S90887NCCW SELECTIVCX56C7 / 3.2-3.51/3€1,102.50
LEESON 111097.00 A6C34XC21J Motor antideflagrant | AJ2QEM A6C34XC21J 111097.0071.9A-S90894NCCW SELECTIVCX56C10.6 / 5.3-5.33/4€1,195.69
LEESON 114424.00 A6C34XC26C Motor de uz general | AJ2QPB A6C34XC26C 114424.0081.5-LCCW SELECTIVKX56C15.4 / 8.4-7.71.5€1,589.07
LEESON 114425.00 A6C34XC27C Motor antideflagrant | AJ2QPC A6C34XC27C 114425.0087.5-LCCW SELECTIVKX56C20 / 10.8-102€1,742.87
LEESON 116183.00 A6C34XC34C Motor antideflagrant | AJ2QQZ A6C34XC34C 116183.0081.5A-S90887LCW FIXKX56J15.4 / 8.4-7.71.5€1,631.21
LEESON 116185.00 A6C34XC33C Motor antideflagrant | AJ2QRB A6C34XC33C 116185.0076-NCW FIXCX56J12.4 / 6.7-6.21€1,271.84
LEESON 116186.00 A6C34XC32C Motor de uz general | AJ2QRC A6C34XC32C 116186.0071.9A-S90894NCW FIXCX56J10.6 / 5.3-5.33/4€1,186.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 116181.00 A6C34XC35C Motor antideflagrant
€1,772.46 /unitate