Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39080.037.0300 Dowel Pin, 3/8 Inch Nominal Dia., 0.375 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PLE 41UY33

FABORY U39080.037.0300 Știft de diblu, diametru nominal de 3/8 inch, diametru știft de 0.375 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8PLE Model: U39080.037.0300Ref încrucișat: 41UY33 / 175W94
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
€9.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3
finalizareaSimplu
Lungime3 "
Diametru nominal3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Stil PinTeren întărit
Rockwell HardnessC60
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39080.037.0300 Știft de diblu, diametru nominal de 3/8 inch, diametru știft de 0.375 inch, 5 buc.
€9.09 /ambalaj