Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMP HH-FC-1/S Recessed Pull Handle Weld-on Satin | AE2DYL 4WRN4

LAMP HH-FC-1/S Mâner de tragere încastrat din satin sudat

În stoc
Articol: AE2DYL Model: HH-FC-1/SCrucea Ref: 4WRN4
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
€46.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere încastrat
CuloriSilver
Înălțimea decupajului2-33/64 "
Lățimea decupajului3-29/32 "
finalizareaSatin
Lungimea prinderii3-25/32 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
Material304 oțel inoxidabil
Montarea orificiului de la centru la centru4-21/64 "
Tip montareSudare
Lungime totală5.437 "
Lățimea totală3 15 / 32 "
Proiectare13 / 64 "
Dimensiunea șurubuluiPiuliță M4
Vert. Gaură de montare Ctr. la Ctr.2-7/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip montareCulorifinalizareaLungime totalăLățimea totalăGrosimea farfurieiProiectareDimensiunea șurubuluiPreț
LAMPĂ AT-100-B Mâner de tragere încastrat termoplastic mat | AE2DWT 4WRG3 AT-100-BSnap-InNegrumată3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Nu este inclus€4.77
LAMPĂ AT-100-BR Mâner de tragere încastrat Snap-in Abs Mat | AE2DWU 4WRG4 AT-100-BRSnap-InMaromată3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Nu este inclus€6.04
LAMPĂ AT-100-I Mâner de tragere încastrat termoplastic mat | AE2DWV 4WRG5 AT-100-ISnap-InAlbmată3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Nu este inclus€5.88
LAMPĂ AT-70-B Mâner de tragere încastrat termoplastic mat | AE2DWW 4WRG6 AT-70-BSnap-InNegrumată2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Nu este inclus€4.15
LAMPĂ AT-70-BR Mâner de tragere încastrat Snap-in Abs Mat | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BRSnap-InMaromată2.75 "1.5 "-5 / 32 "Nu este inclus€4.53
LAMPĂ AT-70-I Mâner de tragere încastrat termoplastic mat | AE2DWY 4WRG8 AT-70-ISnap-InFildeşmată2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-€4.49
LAMPĂ HH-D Mâner de tragere încastrat Orificii filetate | AE2DYG 4WRL9 HH-DGauri filetateNegruLustruit4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14€90.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP HH-FC-1/S Mâner de tragere încastrat din satin sudat
€46.25 /unitate