Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELESA EPR.120-PF-C1 Mâner de tragere încastrat, închidere poliamidă | AA6YMX 15E732

ELESA EPR.120-PF-C1 Mâner de tragere încastrat Snap -in Poliamidă

În stoc
Articol: AA6YMX Model: EPR.120-PF-C1Crucea Ref: 15E732
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
€12.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere încastrat
CuloriGri / Negru
Înălțimea decupajului4-9/32 "
Lățimea decupajului2-3/4 "
finalizareamată
Lungimea prinderii3-3/4 "
Piese metaliceNu este inclus
Sarcina nominală (Y / N)Nu
MaterialPoliamidă
Tip montareSnap-In
Temperatura de operare.0 de grade până la 80 de grade F
Lungime totală3.75 "
Lățimea totală4.75 "
Grosimea farfuriei11 / 64 "
Proiectare1.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926902500
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungime totalăLățimea totalăGrosimea farfurieiProiectarePreț
ELESA EPR.90-PF-C1 Mâner de tragere încastrat, poliamidă | AA6YMW 15E731 EPR.90-PF-C1Gri / Negru2"3.5 "5 / 64 "3 / 4 "€9.81
ELESA EPR.90-PF-Clean Mâner de tragere încastrat Snap-in Poliamidă | AA6YMZ 15E734 EPR.90-PF-CleanAlb2"3.5 "-47 / 64 "€12.85
ELESA EPR.120-PF-Clean Mâner de tragere încastrat Snap-in Poliamidă | AA6YNA 15E735 EPR.120-PF-CleanAlb3.75 "4.75 "-1.125 "€15.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELESA EPR.120-PF-C1 Mâner de tragere încastrat Snap -in Poliamidă
€12.58 /unitate