Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GKNA21 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 10a@240v | AA3RJG 11T872

HONEYWELL GKNA21 Întrerupător de blocare de siguranță 1nu 2nc 10a@240v

În stoc
Element: AA3RJG Model: GKNA21Crucea Ref: 11T872
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
€241.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC100mA la 10A @ 240V
Material corpPlastic
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact1NO, 1NC, deschidere directă, acțiune lentă
Material de contactSilver
Evaluare contact DC100mA la 10A @ 250V
Adâncime1.18 "
Înălţime3.54 "
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul1, 4 (doar în interior), 12, 13
Forța de operare5 lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
StilAcționat cu cheie cu intrări multiple (drept, 90 de grade sau cheie cu arc)
Lăţime2.52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Comutator de siguranță pentru amprenta comună pentru aplicabilitate multiple, Contacte multiple, Puncte de intrare multiple pentru chei și cablare, Durată de viață mecanică 500,000 de cicluri, Soc 50G conform IEC 68-2-27, Vibrație 10G per 68-2-6, Forță de extracție 0.5 lb.

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
Întrerupător de blocare de siguranță HONEYWELL GKNA30 3nc 10a@240v | AA3RJH 11T873 GKNA303NC, deschidere directă, acțiune lentă€255.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GKNA21 Întrerupător de blocare de siguranță 1nu 2nc 10a@240v
€241.40 /unitate